text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN ≈931 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 ≈ DIN 931 M12X80/50

  1. NUMAR ARTICOL 56090.120.080
  2. EAN 8715492860286
  3. UBB 952351070596
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 25
Exclusiv împachetare
b 50
Clasă 6.6
Culoare Alb
Diametru (d-D) M12
Tip antrenare Hexagonal
Informaţii suplimentare ≈ DIN 931
Forma de cap Cap hexagonal
Lungime (L) (mm) 80
Material (lung) Plastic
Material tehnic Poliamidă (nilon)
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Lăţime de cheie 19
NEN ≈1555
NF ≈E25-112
ASME ≈B18.2.3.1M
DIN ≈931
ISO ≈4014
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
P 1.75
s 19
  1. Descarcă CAD