text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat metric fin ISO 8676 Oțel Zincat 8.8 M10X1,25X40

  1. NUMAR ARTICOL 01247.100.040
  2. EAN 8717077332508
  3. UBB 500651189325
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 100
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M10
Lungime (L) (mm) 40
P 1.25
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagonal
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric fin
NF E25-151
ISO 8676
DIN 961
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

k 6,4
s 16
  1. Descarcă CAD