text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat ISO 4017 Oțel 25CrMo4+QT (1.7218) Zincat pentru vase de presiune M27X70

  1. NUMAR ARTICOL 23035.270.070
  2. EAN 8717077249073
  3. UBB 500648416666
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 1
Diametru (d-D) M27
Lungime (L) (mm) 70
Tip antrenare Hexagonal
Informaţii suplimentare pentru vase de presiune
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Material tehnic 25CrMo4+QT (1.7218)
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
Info
  • Aprobat pentru utilizarea în conformitate cu Directiva privind Echipamentele sub Presiune (PED).
  • Certificat EN 10204 3.1 disponibil la cerere contra cost.
DIN 933
NF E25-114
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

k 17
P 3
s 41
  1. Descarcă CAD