text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat ISO 4017 Oțel 25CrMo4+QT (1.7218) Zincat pentru vase de presiune M24X110

  1. NUMAR ARTICOL 23035.240.110
  2. EAN 8717077248984
  3. UBB 500648415759
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 10
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M24
Lungime (L) (mm) 110
Tip antrenare Hexagonal
Informaţii suplimentare pentru vase de presiune
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Material tehnic 25CrMo4+QT (1.7218)
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
Info
  • Aprobat pentru utilizarea în conformitate cu Directiva privind Echipamentele sub Presiune (PED).
  • Certificat EN 10204 3.1 disponibil la cerere contra cost.
DIN 933
ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

k 15
P 3
s 36
  1. Descarcă CAD