text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in data de 12.08.2022 se vor livra in 17.08.2022, iar cele plasate in 15.08.2022 se vor livra in 18.08.2022. Va multumim pentru intelegere !

Șurub cu cap hexagonal complet filetat ISO 4017 Oțel 25CrMo4+QT (1.7218) Zincat pentru vase de presiune M12X80

  1. Numar articol 23035.120.080
  2. EAN 8717077248489
  3. UBB 500648410701
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 50
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M12
Lungime (L) (mm) 80
Tip antrenare Hexagonal
Informaţii suplimentare pentru vase de presiune
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Material tehnic 25CrMo4+QT (1.7218)
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
Info
  • Aprobat pentru utilizarea în conformitate cu Directiva privind Echipamentele sub Presiune (PED).
  • Certificat EN 10204 3.1 disponibil la cerere contra cost.
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

k 7.5
P 1.75
s 19
  1. Descarcă CAD