text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat ISO 4017 Oțel (AD-W7) Zincat 5.6 pentru vase de presiune M8X12

  1. NUMAR ARTICOL 08761.080.012
  2. EAN 8717077244665
  3. UBB 500648347457
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 200
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M8
Lungime (L) (mm) 12
Clasă 5.6
Tip antrenare Hexagonal
Informaţii suplimentare pentru vase de presiune
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel (AD-W7)
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
Info Caracteristici specifice ale organelor de asamblare pentru vase de presiune:
  • Sunt realizate pentru a fi folosite la vase de presiune, aplicații cu aburi, echipamente și conexiuni cu flanșe industriale la temperaturi de la –10°C până la +300°C.
  • Sunt conforme cu AD2000-W7, TRD106 și DIN 267-13
  • Producătorii incluși în VdTÜV-Merkblatt 1253/4 au dreptul de a înlocui certificatele EN 10204 3.1 cu marcarea organelor de asamblare cu clasa de proprietăți și marcajul producătorului. Această recunoaștere este acceptată și de către Lloyd's Register Energy.
NF E25-114
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

k 5.3
P 1.25
s 13
  1. Descarcă CAD