text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Zincat 10.9 M8X40

  1. NUMAR ARTICOL 04112.080.040
  2. EAN 8717077210479
  3. UBB 500648146065
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 200
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M8
Lungime (L) (mm) 40
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagonal
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
NF E25-114
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

k 5.3
P 1.25
s 13
  1. Descarcă CAD