text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 12.9 M5X175

  1. NUMAR ARTICOL 07000.050.175
  2. EAN 8717077053250
  3. UBB 500645036137
  4. UNSPSC 31161605

Preț pe 
-


Împachetare: 100
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M5
Lungime (L) (mm) 175
Clasă 12.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
DIN 912
ISO 4762
NF E25-125
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b 22
dk (max.) 8.5
Filet complet L ≤ 25
k (max.) 5
P 0.80
s 4
  1. Descarcă CAD