text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M6X80

  1. NUMAR ARTICOL 56410.060.080
  2. EAN 8715492862921
  3. UBB 950353320712
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 50
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M6
Lungime (L) (mm) 80
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material (lung) Plastic
Material tehnic Poliamidă (nilon)
Filete Filet metric
ASME ≈B18.6.7M
DIN 84
ISO ≈1207
BS ≈4183
NF ≈E25-127
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 38
dk (max.) 10
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 3.9
n 1.6
P 1
t (min.) 1.6