text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel Zincat 4.8 M8X10

  1. NUMAR ARTICOL 24520.080.010
  2. EAN 8715492631121
  3. UBB 950353120575
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 200
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M8
Lungime (L) (mm) 10
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
BS ≈4183
NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
DIN 84
ISO ≈1207
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 38
dk (max.) 13
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 5
n 2
P 1.25
t (min.) 2
  1. Descarcă CAD