text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel Zincat 4.8 M5X80

  1. NUMAR ARTICOL 24520.050.080
  2. EAN 8715492630834
  3. UBB 950353118777
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 100
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M5
Lungime (L) (mm) 80
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
DIN 84
NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈1207
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 38
dk (max.) 8.5
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 3.3
n 1.2
P 0.80
t (min.) 1.3
  1. Descarcă CAD