text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel Zincat 4.8 M2X6

  1. NUMAR ARTICOL 24520.020.006
  2. EAN 8715492629678
  3. UBB 950353111251
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 200
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M2
Lungime (L) (mm) 6
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
ISO ≈1207
NF ≈E25-127
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 25
dk (max.) 3.8
Filet complet L ≤ 30
k (max.) 1.3
n 0.5
P 0.40
t (min.) 0.5
  1. Descarcă CAD