text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel Zincat 4.8 M12X30

  1. NUMAR ARTICOL 24520.120.030
  2. EAN 8715492631527
  3. UBB 950353123215
  4. UNSPSC 31161504
Diametru (d-D) M12
Lungime (L) (mm) 30
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
BS ≈4183
DIN 84
NF ≈E25-127
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 38
dk (max.) 18
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 7
n 3
P 1.75
t (min.) 3
  1. Descarcă CAD