text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel Zincat 4.8 M10X20

  1. NUMAR ARTICOL 24520.100.020
  2. EAN 8715492631367
  3. UBB 950353122068
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 100
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M10
Lungime (L) (mm) 20
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207
DIN 84
BS ≈4183
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 38
dk (max.) 16
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 6
n 2.5
P 1.50
t (min.) 2.5
  1. Descarcă CAD