text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel inoxidabil A2 70 împachetare mare M4X100

  1. NUMAR ARTICOL 51120.040.100
  2. EAN 8715492271600
  3. UBB 950353461474
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 200
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M4
Lungime (L) (mm) 100
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Informaţii suplimentare împachetare mare
Forma de cap Cap cilindric
Material (lung) Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
BS ≈4183
ISO ≈1207
NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
DIN 84
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 38
dk (max.) 7
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 2.6
n 1.2
P 0.70
t (min.) 1.1
  1. Descarcă CAD