text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel inoxidabil A2 70 împachetare mare M1,4X8

  1. NUMAR ARTICOL 51120.014.008
  2. EAN 8715494119009
  3. UBB 500571321156
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 1.000
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M1,4
Lungime (L) (mm) 8
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Informaţii suplimentare împachetare mare
Forma de cap Cap cilindric
Material (lung) Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127
ISO ≈1207
BS ≈4183
DIN 84
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 25
dk (max.) 2.6
Filet complet L ≤ 30
k (max.) 0.9
n 0.3
P 0.30
t (min.) 0.4
  1. Descarcă CAD