text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimate vizitator, in seara aceasta intre orele 7 :00 PM si 9:00 PM vom face mentenanta la site-ul Fabory. Magazinul online din pacate nu va fi functional. Va multumim pentru intelegere si ne cerem scuze pentru disconfortul creat.

Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN ≈84 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M4X30

  1. NUMAR ARTICOL 56410.040.030
  2. EAN 8715492862709
  3. UBB 950353318914
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 200
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M4
Lungime (L) (mm) 30
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material (lung) Plastic
Material tehnic Poliamidă (nilon)
Filete Filet metric
NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
DIN ≈84
ISO ≈1207
BS ≈4183
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 38
dk (max.) 7
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 2.6
n 1.2
P 0.70
t (min.) 1.1