text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap semi-înecat, locaș crestat DIN 964 Oțel Zincat 4.8 M6X16

  1. NUMAR ARTICOL 24570.060.016
  2. EAN 8715492636270
  3. UBB 950353150762
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 200
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M6
Lungime (L) (mm) 16
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap semiînecat
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
NF ≈E25-124
BS ≈4183
ISO ≈2010
DIN 964
ASME ≈B18.6.7M
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
f ≈ 1.5
Filet complet L ≤ 35
k (max.) 3
n 1.6
P 1
t (min.) 2.4