text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap semi-înecat, locaș crestat DIN 964 Oțel Zincat 4.8 M5X8

  1. NUMAR ARTICOL 24570.050.008
  2. EAN 8715492636102
  3. UBB 950353149392
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 500
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M5
Lungime (L) (mm) 8
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap semiînecat
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
ISO ≈2010
DIN 964
NF ≈E25-124
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 25
dk (max.) 9.2
f ≈ 1.25
Filet complet L ≤ 30
k (max.) 2.5
n 1.2
P 0.80
t (min.) 2