text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap semi-înecat, locaș crestat DIN 964 Oțel Zincat 4.8 M4X40

  1. NUMAR ARTICOL 24570.040.040
  2. EAN 8715492636072
  3. UBB 950353149053
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 200
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M4
Lungime (L) (mm) 40
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap semiînecat
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
ISO ≈2010
BS ≈4183
DIN 964
NF ≈E25-124
ASME ≈B18.6.7M
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
f ≈ 1
Filet complet L ≤ 25
k (max.) 2.2
n 1
P 0.70
t (min.) 1.6