text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap semi-înecat, locaș crestat DIN 964 Oțel Zincat 4.8 M3X30

  1. NUMAR ARTICOL 24570.030.030
  2. EAN 8715492635938
  3. UBB 950353148063
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 500
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M3
Lungime (L) (mm) 30
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap semiînecat
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2010
DIN 964
NF ≈E25-124
BS ≈4183
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Filet complet L ≤ 22
k (max.) 1.65
n 0.8
P 0.50
t (min.) 1.2