text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap semi-înecat, locaș crestat DIN 964 A Oțel Zincat 4.8 M8X40

  1. NUMAR ARTICOL 24570.080.040
  2. EAN 8715492636416
  3. UBB 950353151919
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 100
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M8
Lungime (L) (mm) 40
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap semiînecat
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
ISO 2010
DIN 964 A
ASME B18.6.7M
BS 4183
NF E25-124
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 34
dk (max.) 14.5
f ≈ 2
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 4
n 2
P 1.25
t (min.) 3.2