text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap semi-înecat, locaș crestat DIN 964 A Oțel Zincat 4.8 M5X25

  1. NUMAR ARTICOL 24570.050.025
  2. EAN 8715492636171
  3. UBB 950353149889
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 500
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M5
Lungime (L) (mm) 25
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap semiînecat
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
BS 4183
ASME B18.6.7M
ISO 2010
NF E25-124
DIN 964 A
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 25
dk (max.) 9.2
f ≈ 1.25
Filet complet L ≤ 30
k (max.) 2.5
n 1.2
P 0.80
t (min.) 2