text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap rotund XL, locaș crestat DIN 921 Oțel Zincat 5.8 M10X16

  1. NUMAR ARTICOL 24649.100.016
  2. EAN 8717077228504
  3. UBB 500648255452
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 100
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M10
Lungime (L) (mm) 16
Clasă 5.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
DIN 921
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

dk (max.) 30
k (max.) 4.6
n 2.5
P 1.50
  1. Descarcă CAD