text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M5X25

  1. NUMAR ARTICOL 56440.050.025
  2. EAN 8715492863928
  3. UBB 950353330125
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 100
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M5
Lungime (L) (mm) 25
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material (lung) Plastic
Material tehnic Poliamidă (nilon)
Filete Filet metric
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 25
dk (max.) 9.2
Filet complet L ≤ 30
k (max.) 2.5
n 1.2
P 0.80
t (min.) 1