text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat, pasivat negru 4.8 M8X35

  1. NUMAR ARTICOL 24565.080.035
  2. EAN 8715492635679
  3. UBB 950353914324
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 200
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M8
Lungime (L) (mm) 35
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat, pasivat negru
Filete Filet metric
ISO ≈2009
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NF ≈E25-123
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 34
dk (max.) 14.5
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 4
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6