text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat, pasivat negru 4.8 M2X6

  1. NUMAR ARTICOL 24565.020.006
  2. EAN 8715492635242
  3. UBB 950353621101
  4. UNSPSC 31161504
Diametru (d-D) M2
Lungime (L) (mm) 6
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat, pasivat negru
Filete Filet metric
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
BS ≈4183
DIN 963
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 16
dk (max.) 3.8
Filet complet L ≤ 18
k (max.) 1.2
n 0.5
P 0.40
t (min.) 0.4