text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat, pasivat negru 4.8 M10X40

  1. NUMAR ARTICOL 24565.100.040
  2. EAN 8715492635723
  3. UBB 951353775137
  4. UNSPSC 31161504
Diametru (d-D) M10
Lungime (L) (mm) 40
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat, pasivat negru
Filete Filet metric
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
BS ≈4183
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 40
dk (max.) 18
Filet complet L ≤ 50
k (max.) 5
n 2.5
P 1.50
t (min.) 2