text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat, pasivat galben 4.8 M8X40

  1. NUMAR ARTICOL 24560.080.040
  2. EAN 8715492635167
  3. UBB 950353147073
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 200
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M8
Lungime (L) (mm) 40
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat, pasivat galben
Filete Filet metric
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
BS ≈4183
ISO ≈2009
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 34
dk (max.) 14.5
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 4
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6