text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat, pasivat galben 4.8 M6X20

  1. NUMAR ARTICOL 24560.060.020
  2. EAN 8715492635037
  3. UBB 950353146166
  4. UNSPSC 31161504
Diametru (d-D) M6
Lungime (L) (mm) 20
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat, pasivat galben
Filete Filet metric
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
DIN 963
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Filet complet L ≤ 35
k (max.) 3
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2