text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat, pasivat galben 4.8 M5X60

  1. NUMAR ARTICOL 24560.050.060
  2. EAN 8715492634986
  3. UBB 951353498433
  4. UNSPSC 31161504
Diametru (d-D) M5
Lungime (L) (mm) 60
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat, pasivat galben
Filete Filet metric
BS ≈4183
ISO ≈2009
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 25
dk (max.) 9.2
Filet complet L ≤ 30
k (max.) 2.5
n 1.2
P 0.80
t (min.) 1