text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat, pasivat galben 4.8 M4X6

  1. NUMAR ARTICOL 24560.040.006
  2. EAN 8715492634764
  3. UBB 950353767482
  4. UNSPSC 31161504
Diametru (d-D) M4
Lungime (L) (mm) 6
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat, pasivat galben
Filete Filet metric
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
DIN 963
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
Filet complet L ≤ 25
k (max.) 2.2
n 1
P 0.70
t (min.) 0.8