text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat, pasivat galben 4.8 M3X10

  1. NUMAR ARTICOL 24560.030.010
  2. EAN 8715492634627
  3. UBB 950353143767
  4. UNSPSC 31161504
Diametru (d-D) M3
Lungime (L) (mm) 10
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat, pasivat galben
Filete Filet metric
BS ≈4183
NF ≈E25-123
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
Filet complet L ≤ 22
k (max.) 1.65
n 0.8
P 0.50
t (min.) 0.6