text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 A Oțel Zincat 4.8 M8X100

  1. NUMAR ARTICOL 24540.080.100
  2. EAN 8715492633989
  3. UBB 950353139567
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 100
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M8
Lungime (L) (mm) 100
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
ISO 2009
DIN 963 A
BS 4183
ASME B18.6.7M
NF E25-123
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 34
dk (max.) 14.5
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 4
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6