text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 A Oțel Zincat 4.8 M6X80

  1. NUMAR ARTICOL 24540.060.080
  2. EAN 8715492633767
  3. UBB 950353138080
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 100
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M6
Lungime (L) (mm) 80
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
ISO 2009
BS 4183
DIN 963 A
ASME B18.6.7M
NF E25-123
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Filet complet L ≤ 35
k (max.) 3
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2