text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 A Oțel Zincat 4.8 M5X8

  1. NUMAR ARTICOL 24540.050.008
  2. EAN 8715492633378
  3. UBB 950353135276
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 200
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M5
Lungime (L) (mm) 8
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
DIN 963 A
ASME B18.6.7M
BS 4183
ISO 2009
NF E25-123
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 25
dk (max.) 9.2
Filet complet L ≤ 30
k (max.) 2.5
n 1.2
P 0.80
t (min.) 1