text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 A Oțel Zincat 4.8 M4X30

  1. NUMAR ARTICOL 24540.040.030
  2. EAN 8715492633279
  3. UBB 950353134287
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 200
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M4
Lungime (L) (mm) 30
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
ASME B18.6.7M
ISO 2009
NF E25-123
BS 4183
DIN 963 A
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
Filet complet L ≤ 25
k (max.) 2.2
n 1
P 0.70
t (min.) 0.8