text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 A Oțel Zincat 4.8 M2X5

  1. NUMAR ARTICOL 24540.020.005
  2. EAN 8715492632449
  3. UBB 950353128834
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 200
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M2
Lungime (L) (mm) 5
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
ASME B18.6.7M
NF E25-123
ISO 2009
BS 4183
DIN 963 A
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 16
dk (max.) 3.8
Filet complet L ≤ 18
k (max.) 1.2
n 0.5
P 0.40
t (min.) 0.4