text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 A Oțel Zincat 4.8 M16X40

  1. NUMAR ARTICOL 24540.160.040
  2. EAN 8715492634320
  3. UBB 950353141944
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 50
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M16
Lungime (L) (mm) 40
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
DIN 963 A
ISO 2009
ASME B18.6.7M
BS 4183
NF E25-123
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 58
dk (max.) 29
Filet complet L ≤ 70
k (max.) 8
n 5
P 2
t (min.) 3.2