text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 A Oțel Zincat 4.8 M12X40

  1. NUMAR ARTICOL 24540.120.040
  2. EAN 8715492634191
  3. UBB 950353141118
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 100
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M12
Lungime (L) (mm) 40
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
NF E25-123
BS 4183
DIN 963 A
ISO 2009
ASME B18.6.7M
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 46
dk (max.) 22
Filet complet L ≤ 60
k (max.) 6
n 3
P 1.75
t (min.) 2.4