text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 A Oțel Zincat 4.8 M10X35

  1. NUMAR ARTICOL 24540.100.035
  2. EAN 8715492634054
  3. UBB 950353335256
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 100
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M10
Lungime (L) (mm) 35
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
DIN 963 A
NF E25-123
BS 4183
ASME B18.6.7M
ISO 2009
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 40
dk (max.) 18
Filet complet L ≤ 50
k (max.) 5
n 2.5
P 1.50
t (min.) 2