text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 A Oțel Zincat, pasivat negru 4.8 M8X12

  1. NUMAR ARTICOL 24565.080.012
  2. EAN 8715492635624
  3. UBB 950353914167
  4. UNSPSC 31161504
Diametru (d-D) M8
Lungime (L) (mm) 12
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat, pasivat negru
Filete Filet metric
DIN 963 A
ISO 2009
NF E25-123
ASME B18.6.7M
BS 4183
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 34
dk (max.) 14.5
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 4
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6