text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 A Oțel Zincat, pasivat galben 4.8 M3X60

  1. NUMAR ARTICOL 24560.030.060
  2. EAN 8715492634726
  3. UBB 951353498011
  4. UNSPSC 31161504
Diametru (d-D) M3
Lungime (L) (mm) 60
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat, pasivat galben
Filete Filet metric
NF E25-123
BS 4183
ISO 2009
DIN 963 A
ASME B18.6.7M
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
Filet complet L ≤ 22
k (max.) 1.65
n 0.8
P 0.50
t (min.) 0.6