text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 A Oțel inoxidabil A2 împachetare mare M1X4

  1. NUMAR ARTICOL 51110.010.004
  2. EAN 8715494612043
  3. UBB 500633178339
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 1.000
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M1
Lungime (L) (mm) 4
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Informaţii suplimentare împachetare mare
Forma de cap Cap înecat
Material (lung) Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
NF E25-123
ASME B18.6.7M
ISO 2009
DIN 963 A
BS 4183
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 5
dk (max.) 1.9
Filet complet L ≤ 5
k (max.) 0.6
n 0.25
P 0.25
t (min.) 0.2