text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub autoforant cap bombat, locaș cruce PH DIN 7504 M-H Oțel Zincat ST5,5X70MM

  1. NUMAR ARTICOL 31825.055.070
  2. EAN 8717077074750
  3. UBB 500645279844
  4. UNSPSC 31161507
Diametru (mm) 5.5
Lungime (L) (mm) 70
Info
  • Lungimea maximă de prindere KL = L - L1.
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap cilindric
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet autofiletant
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
ISO 15481 H
DIN 7504 M-H
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

dk 11
k 4
L1 7
Nr. locaş cruce 3
P 1.80
  1. Descărcați E-doc