text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub autofiletant pt. tablă, cap hexagonal DIN 7976 C Oțel Zincat ST3,5X25MM

  1. NUMAR ARTICOL 26080.035.025
  2. EAN 8717077073173
  3. UBB 500645225300
  4. UNSPSC 31161507

Preț pe 
-


Împachetare: 1.000
Exclusiv împachetare
Diametru (mm) 3.5
Lungime (L) (mm) 25
Tip antrenare Hexagonal
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet autofiletant
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
ISO 1479 C
DIN 7976 C
BS 4174
ASME B18.6.5M
NF E25-662 C
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

k 2.3
P 1.30
s 5.5
  1. Descarcă CAD