text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub autofiletant-formare filet, cap bombat & locaș Pozidriv Oțel Zincat M8X40

  1. NUMAR ARTICOL 26550.080.040
  2. EAN 8717077252554
  3. UBB 500649041349
  4. UNSPSC 31161520

Preț pe 
-


Împachetare: 100
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M8
Lungime (L) (mm) 40
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

dk (max.) 16
k (max.) 6
Nr. locaş cruce 4
P 1.25