text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub autofiletant-formare filet, cap bombat & locaș Pozidriv Oțel Zincat M5X25

  1. NUMAR ARTICOL 26550.050.025
  2. EAN 8717077252370
  3. UBB 500649039533
  4. UNSPSC 31161520

Preț pe 
-


Împachetare: 1.000
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M5
Lungime (L) (mm) 25
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

dk (max.) 9.50
k (max.) 3.52
Nr. locaş cruce 3
P 0.80