text.skipToContent text.skipToNavigation

Știfturi elastice ASMEB18.8.2 ASME B18.8.2 Oțel arc SAE 1070 Zincat 5/32X7/16

  1. NUMAR ARTICOL U39101.015.0043
  2. EAN 8712423098367
  3. UBB 500626299563
  4. UNSPSC 31162400

Preț pe 
-


Împachetare: 100
Exclusiv împachetare
A (nom.) 5/32
Lungime (L) (Inch - ft) 7/16
Material (lung) Oțel arc
Material tehnic SAE 1070
Tratament al suprafeţei Zincat
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
ASME B18.8.2
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

A (max.) 0.167
A (nom.) 5/32
B (max.) 0.151
C (ref.) 0.048
A (min.) 0.162
F 0.031
V 2750