text.skipToContent text.skipToNavigation

Știfturi elastice ASMEB18.8.2 ASME B18.8.2 Oțel arc SAE 1070 Simplu 3/32X1.3/8

  1. NUMAR ARTICOL U39100.009.0137
  2. EAN 8712423094703
  3. UBB 500626275969
  4. UNSPSC 31162400

Preț pe 
-


Împachetare: 100
Exclusiv împachetare
A (nom.) 3/32
Lungime (L) (Inch - ft) 1.3/8
Material (lung) Oțel arc
Material tehnic SAE 1070
Tratament al suprafeţei Simplu
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
ASME B18.8.2
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

A (max.) 0.103
A (nom.) 3/32
B (max.) 0.091
C (ref.) 0.038
A (min.) 0.099
F 0.022
V 1150